EWELLIX
EWELLIX
LWGD 5025
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWGD 5025
Screw; Attachment; M6 Size; Used with LWM | LWV Rail
制造商部件号
LWGD 5025
BDI部件号
1241074
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/LWGD-5025/p/1241074
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314317438
重量 / Kilogram
0.063
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Screw
产品类型
Attachment
尺寸
M6 Size
与...一起用
LWM | LWV Rail
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
Screw
关键字串
Attachment
制造商货号
LWGD 5025
重量/磅
0.139
详细描述
Screw; Attachment; M6 Size; Used with LWM | LWV Rail