EWELLIX
EWELLIX
LWGD 9
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWGD 9
Screw; Attachment; M6 X 36 MM L; Used with LW Series Rail
制造商部件号
LWGD 9
BDI部件号
1240532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/LWGD-9/p/1240532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314310866
重量 / Kilogram
0.016
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Screw
产品类型
Attachment
尺寸
M6 X 36 MM L
与...一起用
LW Series Rail
英寸 - 公制
Metric
其它特点
8.5 MM Screw Head Dia | 12 MM Thread Length | 4.6 MM Stud Dia
类别 - BDI
Slide Accessories
名称
Screw
关键字串
Attachment
制造商货号
LWGD 9
重量/磅
0.035
详细描述
Screw; Attachment; M6 X 36 MM L; Used with LW Series Rail