INA
INA
VUS26126
INA INA
描述
INA VUS26126-A ; 轴承/直线轴承
Gib; Adjusting; 137 MM L X 39.5 MM W X 25 MM H; Used with RUS26126 Roller Bearing
制造商部件号
INA VUS26126-A
BDI部件号
1178381
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97%E9%85%8D%E4%BB%B6/VUS26126/p/1178381
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802346985
重量 / Kilogram
0.89
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Gib
产品类型
Adjusting
尺寸
137 MM L X 39.5 MM W X 25 MM H
与...一起用
RUS26126 Roller Bearing
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Through Lubrication Hole | With Locking and Extraction Screw
类别 - BDI
Linear Slide Accessories
名称
Gib
关键字串
Adjusting
制造商货号
VUS26126
重量/磅
1.984
详细描述
Gib; Adjusting; 137 MM L X 39.5 MM W X 25 MM H; Used with RUS26126 Roller Bearing