LWM 3015300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-NRLR-LWM-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVlpODRPVFl3Tmpnek1URTBOVEkyTG1wd1p3fGZjN2M0NWZhOTFmNWEzMzQyN2U3MmJmOTY1Mzg3NjNkNjA2MjY2Nzg5MDk1NTE4NmFkYTYzNzBkYjlmMDJjZmU
1241057 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWM 3015300

描述

EWELLIX LWM 3015300

Slide; Needle Roller; 300MM Length; 15MM Width; 16MM Height; 30MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 40MM Mounting Hole Spacing; 5.25MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel

制造商部件号

LWM 3015300

BDI部件号
1241057

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314317001
重量 / Kilogram
0.48
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHW10
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 8.5 MM | M4 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWM 3015300
重量/磅
1.146
详细描述
Slide; Needle Roller; 300MM Length; 15MM Width; 16MM Height; 30MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 40MM Mounting Hole Spacing; 5.25MM Mounting Hole Diameter; LWHW10; Steel
组装高度
1.181 英寸 | 30 毫米
安装孔直
0.207英寸 | 5.25毫米
高度
0.63 英寸 | 16 毫米
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装孔间
1.575英寸 | 40毫米
长度
11.811 英寸 | 300 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新