LWM 40200400 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-NRLR-LWM-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVlpODRPVFl3Tmpnek1URTBOVEkyTG1wd1p3fGZjN2M0NWZhOTFmNWEzMzQyN2U3MmJmOTY1Mzg3NjNkNjA2MjY2Nzg5MDk1NTE4NmFkYTYzNzBkYjlmMDJjZmU
1240534 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWM 40200400

描述

EWELLIX LWM 40200400

Slide; Needle Roller; 400MM Length; 20MM Width; 22.3MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel

制造商部件号

LWM 40200400

BDI部件号
1240534

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310910
重量 / Kilogram
0.565
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHW15
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWM 40200400
重量/磅
2.734
详细描述
Slide; Needle Roller; 400MM Length; 20MM Width; 22.3MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
高度
0.878 英寸 | 22.3 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装孔间
3.15英寸 | 80毫米
安装孔直
0.295英寸 | 7.5毫米
长度
15.748 英寸 | 400 毫米
组装高度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新