对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LWM 50250100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-NRLR-LWM-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVlpODRPVFl3Tmpnek1URTBOVEkyTG1wd1p3fGZjN2M0NWZhOTFmNWEzMzQyN2U3MmJmOTY1Mzg3NjNkNjA2MjY2Nzg5MDk1NTE4NmFkYTYzNzBkYjlmMDJjZmU
1241060 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWM 50250100

描述

EWELLIX LWM 50250100

Slide; Needle Roller; 100MM Length; 25MM Width; 28MM Height; 50MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel

制造商部件号

LWM 50250100

BDI部件号
1241060

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314317049
重量 / Kilogram
0.47
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHW15
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWM 50250100
重量/磅
1.058
详细描述
Slide; Needle Roller; 100MM Length; 25MM Width; 28MM Height; 50MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel
高度
1.102 英寸 | 28 毫米
安装孔直
0.295英寸 | 7.5毫米
组装高度
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装孔间
3.15英寸 | 80毫米
长度
3.937 英寸 | 100 毫米
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新