LWM 50250300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-NRLR-LWM-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF5TDJoaVlpODRPVFl3Tmpnek1URTBOVEkyTG1wd1p3fGZjN2M0NWZhOTFmNWEzMzQyN2U3MmJmOTY1Mzg3NjNkNjA2MjY2Nzg5MDk1NTE4NmFkYTYzNzBkYjlmMDJjZmU
1240535 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWM 50250300

描述

EWELLIX LWM 50250300

Slide; Needle Roller; 300MM Length; 25MM Width; 28MM Height; 50MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel

制造商部件号

LWM 50250300

BDI部件号
1240535

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314310927
重量 / Kilogram
1.41
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHW15
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWM 50250300
重量/磅
3.175
详细描述
Slide; Needle Roller; 300MM Length; 25MM Width; 28MM Height; 50MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHW15; Steel
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
组装高度
1.969 英寸 | 50 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
安装孔间
3.15英寸 | 80毫米
高度
1.102 英寸 | 28 毫米
长度
11.811 英寸 | 300 毫米
安装孔直
0.295英寸 | 7.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新