EWELLIX
EWELLIX
LWR 3075
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWR 3075
Slide; Crossed Roller; 75MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel
制造商部件号
LWR 3075
BDI部件号
1413871
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWR-3075/p/1413871
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314311030
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAK3
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWR 3075
重量/磅
0.075
详细描述
Slide; Crossed Roller; 75MM Length; 8MM Width; 8.2MM Height; 18MM Assembly Height; 3MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAK3; Steel
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米
滚轮直
0.118英寸 | 3毫米
安装孔间
0.984英寸 | 25毫米
长度
2.953 英寸 | 75 毫米
高度
0.323 英寸 | 8.2 毫米
组装高度
0.709 英寸 | 18 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米


