LWR 6350 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-CRLR-LWR-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JrTDJobVl5ODVOamMyTWpBNE5UQTBPRFl5TG1wd1p3fDQxMDU3MDAxYTAxZjFkODU5ZDhjNjg0NjNlMzBlN2M3N2UwNDViYjczNWE5NjIzNTdjNmRjY2FkNGYwNTc3ODc
1413879 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWR 6350

描述

EWELLIX LWR 6350

Slide; Crossed Roller; 350MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel

制造商部件号

LWR 6350

BDI部件号
1413879

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314311160
重量 / Kilogram
0.542
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAL6
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWR 6350
重量/磅
1.146
详细描述
Slide; Crossed Roller; 350MM Length; 15MM Width; 13.9MM Height; 31MM Assembly Height; 6MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAL6; Steel
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
长度
13.78 英寸 | 350 毫米
高度
0.547 英寸 | 13.9 毫米
安装孔直
0.205英寸 | 5.2毫米
安装孔间
1.969英寸 | 50毫米
组装高度
1.22 英寸 | 31 毫米
滚轮直
0.236英寸 | 6毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新