EWELLIX
EWELLIX
LWR 90400
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWR 90400
Slide; Crossed Roller; 400MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel
制造商部件号
LWR 90400
BDI部件号
17032583
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWR-90400/p/17032583
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314311221
重量 / Kilogram
1.26
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAL9
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Aluminum Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWR 90400
重量/磅
2.778
详细描述
Slide; Crossed Roller; 400MM Length; 22MM Width; 19.7MM Height; 44MM Assembly Height; 9MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAL9; Steel
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
长度
15.748 英寸 | 400 毫米
高度
0.776 英寸 | 19.7 毫米
组装高度
1.732 英寸 | 44 毫米
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米
安装孔间
3.937英寸 | 100毫米
滚轮直
0.354英寸 | 9毫米