LWRE 3075 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-CRLR-LWRE-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaE15ODRPVFl3Tmpnek1EZ3hOelU0TG1wd1p3fDgzZjFiNDNkYjBkZWFlZTgzYmZhNjBhMWU4YWZjZTMxZjQ2OTc3ZTA5NzkzMTk3NzRlMzc0ZGQwMzVlNDU2Y2Y
1240553 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWRE 3075

描述

EWELLIX LWRE 3075

Slide; Crossed Roller; 75MM Length; 8MM Width; 8.7MM Height; 18MM Assembly Height; 4MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAKE3; Steel

制造商部件号

LWRE 3075

BDI部件号
1240553

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314311276
重量 / Kilogram
0.034
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAKE3
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Plastic Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWRE 3075
重量/磅
0.075
详细描述
Slide; Crossed Roller; 75MM Length; 8MM Width; 8.7MM Height; 18MM Assembly Height; 4MM Roller Diameter; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; LWAKE3; Steel
长度
2.953 英寸 | 75 毫米
组装高度
0.709 英寸 | 18 毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米
高度
0.343 英寸 | 8.7 毫米
滚轮直
0.157英寸 | 4毫米
安装孔间
0.984英寸 | 25毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新