EWELLIX
EWELLIX
LWRE 6100
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWRE 6100
Slide; Crossed Roller; 100MM Length; 15MM Width; 15.2MM Height; 31MM Assembly Height; 8MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAKE6; Steel
制造商部件号
LWRE 6100
BDI部件号
1240559
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWRE-6100/p/1240559
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314311337
重量 / Kilogram
0.145
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAKE6
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Plastic Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWRE 6100
重量/磅
0.32
详细描述
Slide; Crossed Roller; 100MM Length; 15MM Width; 15.2MM Height; 31MM Assembly Height; 8MM Roller Diameter; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; LWAKE6; Steel
组装高度
1.22 英寸 | 31 毫米
高度
0.598 英寸 | 15.2 毫米
滚轮直
0.315英寸 | 8毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
安装孔直
0.205英寸 | 5.2毫米
安装孔间
1.969英寸 | 50毫米
长度
3.937 英寸 | 100 毫米