LWRE 90300 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-CRLR-LWRE-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJoaE15ODRPVFl3Tmpnek1EZ3hOelU0TG1wd1p3fDgzZjFiNDNkYjBkZWFlZTgzYmZhNjBhMWU4YWZjZTMxZjQ2OTc3ZTA5NzkzMTk3NzRlMzc0ZGQwMzVlNDU2Y2Y
1240561 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWRE 90300

描述

EWELLIX LWRE 90300

Slide; Crossed Roller; 300MM Length; 22MM Width; 21.7MM Height; 44MM Assembly Height; 12MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAKE9; Steel

制造商部件号

LWRE 90300

BDI部件号
1240561

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314311405
重量 / Kilogram
0.927
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAKE9
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Plastic Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWRE 90300
重量/磅
2.083
详细描述
Slide; Crossed Roller; 300MM Length; 22MM Width; 21.7MM Height; 44MM Assembly Height; 12MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAKE9; Steel
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
安装孔间
3.937英寸 | 100毫米
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米
长度
11.811 英寸 | 300 毫米
高度
0.854 英寸 | 21.7 毫米
组装高度
1.732 英寸 | 44 毫米
滚轮直
0.472英寸 | 12毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新