EWELLIX
EWELLIX
LWRE 90700
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWRE 90700
Slide; Crossed Roller; 700MM Length; 22MM Width; 21.7MM Height; 44MM Assembly Height; 12MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAKE9; Steel
制造商部件号
LWRE 90700
BDI部件号
1240564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWRE-90700/p/1240564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314311443
重量 / Kilogram
2.15
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Crossed Roller
滚轮组件数量
LWAKE9
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 10.5 MM | M8 Bolt | Plastic Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWRE 90700
重量/磅
4.74
详细描述
Slide; Crossed Roller; 700MM Length; 22MM Width; 21.7MM Height; 44MM Assembly Height; 12MM Roller Diameter; 100MM Mounting Hole Spacing; 6.8MM Mounting Hole Diameter; LWAKE9; Steel
安装孔直
0.268英寸 | 6.8毫米
组装高度
1.732 英寸 | 44 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
长度
27.559 英寸 | 700 毫米
安装孔间
3.937英寸 | 100毫米
滚轮直
0.472英寸 | 12毫米
高度
0.854 英寸 | 21.7 毫米