LWRPM 6150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-RLRLSV-LWRPM-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJnMll5ODRPVFl3Tmpnek1UZ3dNRFl5TG1wd1p3fGI5NzE0YzUyYmQ3ZDhhMWJiNDE1Y2JlMTVlZGNjY2IwNGIyNmM0ZGE3OGFhZTNkNGJmMDZmODdlOGE1N2UyYmI
1240577 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWRPM 6150

描述

EWELLIX LWRPM 6150

Slide; Rollerless | V Liner; 150MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel

制造商部件号

LWRPM 6150

BDI部件号
1240577

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314311634
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Rollerless | V Liner
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 9.5 MM | M6 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 1.7 MM | Self Lubricating
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Rollerless Linear
制造商货号
LWRPM 6150
重量/磅
0.595
详细描述
Slide; Rollerless | V Liner; 150MM Length; 15MM Width; 16.6MM Height; 31MM Assembly Height; 50MM Mounting Hole Spacing; 5.2MM Mounting Hole Diameter; Steel
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
组装高度
1.22 英寸 | 31 毫米
安装孔间
1.969英寸 | 50毫米
安装孔直
0.205英寸 | 5.2毫米
长度
5.906 英寸 | 150 毫米
高度
0.654 英寸 | 16.6 毫米
滚轮直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新