对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

LWRPV 3075 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-RLRLSV-LWRPV-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFlTODVNRGN4T0RFNE5qY3dNVEV3TG1wd1p3fGM4ZWEzYzQzOWI1ZmM1ZDdlMDYzYzk0NDk1NjY2ZTRlOTdkMTViNTI3ZjIxZTlhNzcwNTA0ZGMwZTJkMWFhNmM
1240441 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWRPV 3075

描述

EWELLIX LWRPV 3075

Slide; Rollerless | V Liner; 75MM Length; 8MM Width; 9.6MM Height; 18MM Assembly Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel

制造商部件号

LWRPV 3075

BDI部件号
1240441

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314311740
重量 / Kilogram
0.05
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Rollerless | V Liner
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Rollerless Linear
制造商货号
LWRPV 3075
重量/磅
0.11
详细描述
Slide; Rollerless | V Liner; 75MM Length; 8MM Width; 9.6MM Height; 18MM Assembly Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel
安装孔间
0.984英寸 | 25毫米
组装高度
0.709 英寸 | 18 毫米
高度
0.378 英寸 | 9.6 毫米
滚轮直
0英寸 | 0毫米
长度
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新