LWRPV 3175 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-RLRLSV-LWRPV-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJoaFlTODVNRGN4T0RFNE5qY3dNVEV3TG1wd1p3fGM4ZWEzYzQzOWI1ZmM1ZDdlMDYzYzk0NDk1NjY2ZTRlOTdkMTViNTI3ZjIxZTlhNzcwNTA0ZGMwZTJkMWFhNmM
1240444 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWRPV 3175

描述

EWELLIX LWRPV 3175

Slide; Rollerless | V Liner; 175MM Length; 8MM Width; 9.6MM Height; 18MM Assembly Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel

制造商部件号

LWRPV 3175

BDI部件号
1240444

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314311788
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Rollerless | V Liner
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 6 MM | M4 Bolt | Turcite-B Slide Coating | Coating Thickness 0.7 MM | Self Lubricating
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Rollerless Linear
制造商货号
LWRPV 3175
重量/磅
0.265
详细描述
Slide; Rollerless | V Liner; 175MM Length; 8MM Width; 9.6MM Height; 18MM Assembly Height; 25MM Mounting Hole Spacing; 3.3MM Mounting Hole Diameter; Steel
组装高度
0.709 英寸 | 18 毫米
长度
6.89 英寸 | 175 毫米
宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装孔间
0.984英寸 | 25毫米
安装孔直
0.13英寸 | 3.3毫米
高度
0.378 英寸 | 9.6 毫米
滚轮直
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新