EWELLIX
EWELLIX
LWV 40200500
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LWV 40200500
Slide; Needle Roller; 500MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
制造商部件号
LWV 40200500
BDI部件号
1304427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E6%80%BB%E6%88%90%E5%92%8C%E5%85%83%E4%BB%B6/%E6%BB%91%E5%9D%97/LWV-40200500/p/1304427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHV15
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWV 40200500
重量/磅
3.748
详细描述
Slide; Needle Roller; 500MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
长度
19.685 英寸 | 500 毫米
安装孔间
3.15英寸 | 80毫米
组装高度
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
安装孔直
0.295英寸 | 7.5毫米
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
高度
0.866 英寸 | 22 毫米