LWV 40200600 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFSLDXXX-NRLR-LWV-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl5TDJobE5DODVNRGN4T0RFNE9UWTFNREl5TG1wd1p3fGU5ZmQzMDQ3ZTY0MmExZWExNjM5YjQ2NmYzYWZiNGUzNzM1N2MwYTc0MDk5YzYwZmRlZjkzM2M0M2YyNDQ2YmU
1304428 滑块 

EWELLIX EWELLIX

LWV 40200600

描述

EWELLIX LWV 40200600

Slide; Needle Roller; 600MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel

制造商部件号

LWV 40200600

BDI部件号
1304428

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
1.7
Product Group - BDI
L00280
产品名称
Slide
产品类型
Needle Roller
滚轮组件数量
LWHV15
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Bolt Head Dia 11.5 MM | M6 Bolt | Polymer Cage
类别 - BDI
Slides
名称
Slide
关键字串
Roller Linear
制造商货号
LWV 40200600
重量/磅
3.748
详细描述
Slide; Needle Roller; 600MM Length; 20MM Width; 22MM Height; 40MM Assembly Height; 2MM Roller Diameter; 80MM Mounting Hole Spacing; 7.5MM Mounting Hole Diameter; LWHV15; Steel
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
滚轮直
0.079英寸 | 2毫米
安装孔间
3.15英寸 | 80毫米
长度
23.622 英寸 | 600 毫米
安装孔直
0.295英寸 | 7.5毫米
高度
0.866 英寸 | 22 毫米
组装高度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新