BSBU25D80H https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSBU-RND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYxOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJnMFl5OHhNREl6TnpZNE5qa3dOamt4TUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5DVlY5U1RrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWJmNTY1NGUyMGMzN2I5MjJkMDEyMTBiNDkwYjkxMzM4YzQ0MDE5NWI0M2Q5ZTVmZTBjMDI3Y2Q1YjNlZTJjMA
1353993 丝杠支撑轴承 

TIMKEN TIMKEN

BSBU25D80H

描述

TIMKEN BSBU25D80H

End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 25MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 120MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

BSBU25D80H

BDI部件号
1353993

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796051706
重量 / Kilogram
2.381
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
5.06
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 25MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 120MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
总高
4.724 英寸 | 120 毫米
总宽
2.047 英寸 | 52 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
壳体长
4.724英寸 | 120毫米
安装孔直
0.362英寸 | 9.2毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新