

TIMKEN
TIMKEN
BSBU30D80M
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN BSBU30D80M
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 30MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 120MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
BSBU30D80M
BDI部件号
1353997
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSBU30D80M/p/1353997
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796233119
重量 / Kilogram
2.291
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Medium Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
4.84
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 30MM Bore; 120MM Housing/Block Length; 52MM Overall Width; 120MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
安装孔直
0.362英寸 | 9.2毫米
壳体长
4.724英寸 | 120毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总高
4.724 英寸 | 120 毫米
总宽
2.047 英寸 | 52 毫米