TIMKEN
TIMKEN
BSBU35Q124H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN BSBU35Q124H
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 35MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 106MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
制造商部件号
BSBU35Q124H
BDI部件号
1354002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSBU35Q124H/p/1354002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796233126
重量 / Kilogram
10.079
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Quadruple
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
22.22
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 35MM Bore; 165MM Housing/Block Length; 106MM Overall Width; 165MM Overall Height; 11.4MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
壳体长
6.496英寸 | 165毫米
总宽
4.173 英寸 | 106 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总高
6.496 英寸 | 165 毫米
安装孔直
0.449英寸 | 11.4毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米