

TIMKEN
TIMKEN
BSBU35Q90H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN BSBU35Q90H
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 35MM Bore; 130MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 130MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
制造商部件号
BSBU35Q90H
BDI部件号
1354003
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSBU35Q90H/p/1354003
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796051799
重量 / Kilogram
4.591
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Quadruple
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
10.12
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Round Housing; 35MM Bore; 130MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 130MM Overall Height; 9.2MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
安装孔直
0.362英寸 | 9.2毫米
壳体长
5.118英寸 | 130毫米
总宽
3.228 英寸 | 82 毫米
总高
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米