TIMKEN
TIMKEN
BSPB25D42H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN BSPB25D42H
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 25MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
BSPB25D42H
BDI部件号
1354023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSPB25D42H/p/1354023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796051690
重量 / Kilogram
2.876
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
6.16
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 25MM Bore; 62.5MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 42MM Base to Center of Shaft; 85MM Overall Height; 20MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
壳体长
4.921英寸 | 125毫米
总宽
2.047 英寸 | 52 毫米
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
总高
3.346 英寸 | 85 毫米
底座到轴心
1.654 英寸 | 42毫米