BSPB35D65H https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSPB-SQR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnNVpTOHhNREl6TnpZNE56SXdNVGd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5RUWw5VFVWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTk1NGZhNTQ3MjA5N2RmYzM2Yjk0MWM3NGQ4YmVlMWQ0OTkxNTg5M2FlZmZhYWMyNWUzODQzNTczYzQ0YWU0YQ
1354028 丝杠支撑轴承 

TIMKEN TIMKEN

BSPB35D65H

描述

TIMKEN BSPB35D65H

End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 35MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 65MM Base to Center of Shaft; 130MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

BSPB35D65H

BDI部件号
1354028

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992126320
重量 / Kilogram
9.852
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
8.36
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 35MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 65MM Base to Center of Shaft; 130MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
总高
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
底座到轴心
2.559 英寸 | 65毫米
壳体长
7.48英寸 | 190毫米
安装孔直
0.709英寸 | 18毫米
总宽
2.598 英寸 | 66 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新