BSPB35Q50H https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSPB-SQR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnNVpTOHhNREl6TnpZNE56SXdNVGd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5RUWw5VFVWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTk1NGZhNTQ3MjA5N2RmYzM2Yjk0MWM3NGQ4YmVlMWQ0OTkxNTg5M2FlZmZhYWMyNWUzODQzNTczYzQ0YWU0YQ
1354029 丝杠支撑轴承 

TIMKEN TIMKEN

BSPB35Q50H

描述

TIMKEN BSPB35Q50H

End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 35MM Bore; 68MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 50MM Base to Center of Shaft; 95MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel

制造商部件号

BSPB35Q50H

BDI部件号
1354029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796051768
重量 / Kilogram
6.291
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Quadruple
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Preload
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
8.36
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 35MM Bore; 68MM Housing/Block Length; 82MM Overall Width; 50MM Base to Center of Shaft; 95MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Quadruple Bearings; Steel
总高
3.74 英寸 | 95 毫米
底座到轴心
1.969 英寸 | 50毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体长
5.354英寸 | 136毫米
安装孔直
0.512英寸 | 13毫米
总宽
3.228 英寸 | 82 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新