https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSPB-SQR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnNVpTOHhNREl6TnpZNE56SXdNVGd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5RUWw5VFVWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTk1NGZhNTQ3MjA5N2RmYzM2Yjk0MWM3NGQ4YmVlMWQ0OTkxNTg5M2FlZmZhYWMyNWUzODQzNTczYzQ0YWU0YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-BSPB-SQR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEyMTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJnNVpTOHhNREl6TnpZNE56SXdNVGd5TWk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZRbE5RUWw5VFVWSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTk1NGZhNTQ3MjA5N2RmYzM2Yjk0MWM3NGQ4YmVlMWQ0OTkxNTg5M2FlZmZhYWMyNWUzODQzNTczYzQ0YWU0YQ
TIMKEN
TIMKEN
BSPB45 DU 65
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN BSPB45 DU 65
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 45MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 65MM Base to Center of Shaft; 130MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
BSPB45 DU 65
BDI部件号
1354037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/BSPB45-DU-65/p/1354037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796051867
重量 / Kilogram
9.28
Product Group - BDI
B04270
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
重量/磅
20.46
详细描述
End Support Block, Ball Screw; Square Housing; 45MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 66MM Overall Width; 65MM Base to Center of Shaft; 130MM Overall Height; 30MM Mounting Hole Diameter; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
安装孔直
0.709英寸 | 18毫米
壳体长
7.48英寸 | 190毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
底座到轴心
2.559 英寸 | 65毫米
总宽
2.598 英寸 | 66 毫米
总高
5.118 英寸 | 130 毫米

