BUF 16 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-BUF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnM1lpOHhNREk1TXpVd05UUTFPREl3Tmk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZRbFZHWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjZhMWNiMTA5MzEwNDYyNWVkMzVmZTUyZjRlNGU3MDQ0ZjI1YjcyODc4YWNjYzRkMjIyOTkzYzAzYzdiNTYy
1413910 丝杠支撑轴承 

EWELLIX EWELLIX

BUF 16

描述

EWELLIX BUF 16

End Support Block; Plummer Housing; 10MM Bore; 86MM Housing/Block Length; 24MM Overall Width; 58MM Overall Height; 32MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

制造商部件号

BUF 16

BDI部件号
1413910

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
4064329189873
重量 / Kilogram
0.592
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Plummer
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Plummer Housing | Axially Free | With Retaining Ring
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
BUF16 PACKED
详细描述
End Support Block; Plummer Housing; 10MM Bore; 86MM Housing/Block Length; 24MM Overall Width; 58MM Overall Height; 32MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
壳体长
3.386英寸 | 86毫米
底座到轴心
1.26 英寸 | 32毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
总高
2.283 英寸 | 58 毫米
总宽
0.945 英寸 | 24 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新