BUF 20 https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-BUF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E1TDJnM1lpOHhNREk1TXpVd05UUTFPREl3Tmk5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZRbFZHWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1MjZhMWNiMTA5MzEwNDYyNWVkMzVmZTUyZjRlNGU3MDQ0ZjI1YjcyODc4YWNjYzRkMjIyOTkzYzAzYzdiNTYy
1413911 丝杠支撑轴承 

EWELLIX EWELLIX

BUF 20

描述

EWELLIX BUF 20

End Support Block; Plummer Housing; 12MM Bore; 94MM Housing/Block Length; 26MM Overall Width; 64MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

制造商部件号

BUF 20

BDI部件号
1413911

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314316714
重量 / Kilogram
0.769
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Plummer
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Plummer Housing | Axially Free | With Retaining Ring
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
BUF20 PACKED
详细描述
End Support Block; Plummer Housing; 12MM Bore; 94MM Housing/Block Length; 26MM Overall Width; 64MM Overall Height; 34MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
总高
2.52 英寸 | 64 毫米
壳体长
3.701英寸 | 94毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
底座到轴心
1.339 英寸 | 34毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新