EWELLIX
EWELLIX
BUF 32
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX BUF 32
End Support Block; Plummer Housing; 20MM Bore; 112MM Housing/Block Length; 34MM Overall Width; 77MM Overall Height; 45MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
制造商部件号
BUF 32
BDI部件号
1241044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/BUF-32/p/1241044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314316738
重量 / Kilogram
1.344
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Plummer
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Plummer Housing | Axially Free | With Retaining Ring
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
BUF32 PACKED
详细描述
End Support Block; Plummer Housing; 20MM Bore; 112MM Housing/Block Length; 34MM Overall Width; 77MM Overall Height; 45MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
总高
3.031 英寸 | 77 毫米
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米
底座到轴心
1.772 英寸 | 45毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体长
4.409英寸 | 112毫米
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米