NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZF-1009
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZF-1009
End Support Block; Square Housing; 0.354" Bore; 2" Housing/Block Length; 1.83" Overall Width; 2" Overall Height; 17/64" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZF-1009
BDI部件号
23662232
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZF-1009/p/23662232
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-1009
重量/磅
0.88
详细描述
End Support Block; Square Housing; 0.354" Bore; 2" Housing/Block Length; 1.83" Overall Width; 2" Overall Height; 17/64" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
总高
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总宽
1.83 英寸 | 46.482 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
壳体长
2英寸 | 50.8毫米
安装孔直
0.266英寸 | 6.756毫米


