NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZF-2020-34
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZF-2020-34
End Support Block with Motor Mount; Square Housing; 0.788" Bore; 3.44" Housing/Block Length; 5.97" Overall Width; 3.44" Overall Height; 11/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZF-2020-34
BDI部件号
22854017
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZF-2020-34/p/22854017
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.658
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block with Motor Mount
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-2020-34
详细描述
End Support Block with Motor Mount; Square Housing; 0.788" Bore; 3.44" Housing/Block Length; 5.97" Overall Width; 3.44" Overall Height; 11/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总高
3.44 英寸 | 87.376 毫米
壳体长
3.44英寸 | 87.376毫米
孔径
0.788 英寸 | 20.015 毫米
安装孔直
0.344英寸 | 8.738毫米
总宽
5.97 英寸 | 151.638 毫米


