NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZF-3017
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZF-3017
End Support Block; Square Housing; 0.67" Bore; 3.38" Housing/Block Length; 2.35" Overall Width; 3.38" Overall Height; 11/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZF-3017
BDI部件号
21924758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZF-3017/p/21924758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.56
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZF-3017
重量/磅
3.44
详细描述
End Support Block; Square Housing; 0.67" Bore; 3.38" Housing/Block Length; 2.35" Overall Width; 3.38" Overall Height; 11/32" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总高
3.38 英寸 | 85.852 毫米
总宽
2.35 英寸 | 59.69 毫米
壳体长
3.38英寸 | 85.852毫米
孔径
0.67 英寸 | 17.018 毫米
安装孔直
0.344英寸 | 8.738毫米


