

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZM-1007
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZM-1007
End Support Block; Rectangular Housing; 0.276" Bore; 2" Housing/Block Length; 1.48" Overall Width; 1.38" Overall Height; 11/16" Base to Center of Shaft; 0.28" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZM-1007
BDI部件号
24518568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZM-1007/p/24518568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-1007
重量/磅
0.66
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 0.276" Bore; 2" Housing/Block Length; 1.48" Overall Width; 1.38" Overall Height; 11/16" Base to Center of Shaft; 0.28" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
壳体长
2英寸 | 50.8毫米
总宽
1.48 英寸 | 37.592 毫米
孔径
0.276 英寸 | 7.01 毫米
底座到轴心
0.687 英寸 | 17.45毫米
安装孔直
0.28英寸 | 7.112毫米
总高
1.38 英寸 | 35.052 毫米