EZM-1009 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLK-RECT-EZM2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoallTOHhNREF5T0RVMk5ERXhPVFU0TWk5SlRrUk9UMDlGVTBKTVMxOVNSVU5VWDBWYVRUSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWIzZTM3NjMyYzNkMjhjNmZiNDZhZjQ1Mzc5NTkzZjU0NDc4OTE0NmI5NWE3NmI1YTRkNjhlZTlmZWE5OGU5Yw
22854029 丝杠支撑轴承 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

EZM-1009

描述

NOOK INDUSTRIES EZM-1009

End Support Block; Rectangular Housing; 0.354" Bore; 2-3/4" Housing/Block Length; 1.8" Overall Width; 2" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 0.34" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

EZM-1009

BDI部件号
22854029

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-1009
重量/磅
1.76
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 0.354" Bore; 2-3/4" Housing/Block Length; 1.8" Overall Width; 2" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 0.34" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米
总高
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体长
2.75英寸 | 69.85毫米
总宽
1.8 英寸 | 45.72 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米
底座到轴心
1 英寸 | 25.4毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新