EZM-3012 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLK-RECT-EZM2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoallTOHhNREF5T0RVMk5ERXhPVFU0TWk5SlRrUk9UMDlGVTBKTVMxOVNSVU5VWDBWYVRUSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWIzZTM3NjMyYzNkMjhjNmZiNDZhZjQ1Mzc5NTkzZjU0NDc4OTE0NmI5NWE3NmI1YTRkNjhlZTlmZWE5OGU5Yw
22854031 丝杠支撑轴承 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

EZM-3012

描述

NOOK INDUSTRIES EZM-3012

End Support Block; Rectangular Housing; 0.473" Bore; 3-1/2" Housing/Block Length; 1.99" Overall Width; 2.22" Overall Height; 1-3/16" Base to Center of Shaft; 0.41" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

EZM-3012

BDI部件号
22854031

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-3012
重量/磅
2.6
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 0.473" Bore; 3-1/2" Housing/Block Length; 1.99" Overall Width; 2.22" Overall Height; 1-3/16" Base to Center of Shaft; 0.41" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
壳体长
3.5英寸 | 88.9毫米
总高
2.22 英寸 | 56.388 毫米
孔径
0.473 英寸 | 12.014 毫米
底座到轴心
1.187 英寸 | 30.15毫米
总宽
1.99 英寸 | 50.546 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新