EZM-3025-34 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLKM-RECT-EZM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMyNjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05pTDJneE1TOHhNREF5T0RVME5UWTNNVEU1T0M5SlRrUk9UMDlGVTBKTVMwMWZVa1ZEVkY5RldrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDgxOTFmNjMyMTQ4NDc0Yzk0OTQzODY5ZjNlNzE3NDFkOWFkNWJjNTBjYmMyODg1MTMyYzM2MDlhYTlhMmU0Mw
22854033 丝杠支撑轴承 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

EZM-3025-34

描述

NOOK INDUSTRIES EZM-3025-34

End Support Block with Motor Mount; Rectangular Housing; 63/64" Bore; 6-1/2" Housing/Block Length; 6.44" Overall Width; 4" Overall Height; 1-7/8" Base to Center of Shaft; 0.91" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

EZM-3025-34

BDI部件号
22854033

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
4.775
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block with Motor Mount
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-3025-34
详细描述
End Support Block with Motor Mount; Rectangular Housing; 63/64" Bore; 6-1/2" Housing/Block Length; 6.44" Overall Width; 4" Overall Height; 1-7/8" Base to Center of Shaft; 0.91" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
壳体长
6.5英寸 | 165.1毫米
总高
4 英寸 | 101.6 毫米
安装孔直
0.91英寸 | 23.114毫米
总宽
6.44 英寸 | 163.576 毫米
底座到轴心
1.875 英寸 | 47.63毫米
孔径
0.985 英寸 | 25.019 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新