https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLK-RECT-EZM2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoallTOHhNREF5T0RVMk5ERXhPVFU0TWk5SlRrUk9UMDlGVTBKTVMxOVNSVU5VWDBWYVRUSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWIzZTM3NjMyYzNkMjhjNmZiNDZhZjQ1Mzc5NTkzZjU0NDc4OTE0NmI5NWE3NmI1YTRkNjhlZTlmZWE5OGU5Yw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLK-RECT-EZM2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJoallTOHhNREF5T0RVMk5ERXhPVFU0TWk5SlRrUk9UMDlGVTBKTVMxOVNSVU5VWDBWYVRUSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWIzZTM3NjMyYzNkMjhjNmZiNDZhZjQ1Mzc5NTkzZjU0NDc4OTE0NmI5NWE3NmI1YTRkNjhlZTlmZWE5OGU5Yw
NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZM-3045
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZM-3045
End Support Block; Rectangular Housing; 1.772" Bore; 8-1/2" Housing/Block Length; 4-1/2" Overall Width; 5.62" Overall Height; 2-13/16" Base to Center of Shaft; 1.03" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
EZM-3045
BDI部件号
22854037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZM-3045/p/22854037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.22
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Angular Contact | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-3045
重量/磅
35.75
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 1.772" Bore; 8-1/2" Housing/Block Length; 4-1/2" Overall Width; 5.62" Overall Height; 2-13/16" Base to Center of Shaft; 1.03" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
安装孔直
1.03英寸 | 26.162毫米
总宽
4.5 英寸 | 114.3 毫米
总高
5.62 英寸 | 142.748 毫米
壳体长
8.5英寸 | 215.9毫米
底座到轴心
2.813 英寸 | 71.45毫米
孔径
1.772 英寸 | 45.009 毫米

