

NOOK INDUSTRIES
NOOK INDUSTRIES
EZM-4009
NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES
描述
NOOK INDUSTRIES EZM-4009
End Support Block; Rectangular Housing; 0.354" Bore; 2-3/4" Housing/Block Length; 1.19" Overall Width; 2" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 0.34" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
制造商部件号
EZM-4009
BDI部件号
22854045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/EZM-4009/p/22854045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.634
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial Bearing | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-4009
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 0.354" Bore; 2-3/4" Housing/Block Length; 1.19" Overall Width; 2" Overall Height; 1" Base to Center of Shaft; 0.34" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
总宽
1.19 英寸 | 30.226 毫米
底座到轴心
1 英寸 | 25.4毫米
安装孔直
0.34英寸 | 8.636毫米
壳体长
2.75英寸 | 69.85毫米
总高
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.354 英寸 | 9 毫米