EZM-4060 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNOOESBLK-RECT-EZM1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEY3lMMmhrTUM4eE1EQXlPRFUwTWpVeU5UUTNNQzlKVGtST1QwOUZVMEpNUzE5U1JVTlVYMFZhVFRGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNWIyMWUzYjNjZjNkYTE2ODcyYzNmMTQ3OTI0Njc2MmQ3NjI1ODJhZTBmOGU0YTRiMzM2MjdjM2IzZWMwNDcx
22854055 丝杠支撑轴承 

NOOK INDUSTRIES NOOK INDUSTRIES

EZM-4060

描述

NOOK INDUSTRIES EZM-4060

End Support Block; Rectangular Housing; 2.363" Bore; 10" Housing/Block Length; 4.19" Overall Width; 7-1/2" Overall Height; 4" Base to Center of Shaft; 1.03" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

制造商部件号

EZM-4060

BDI部件号
22854055

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
ALTRA INDUSTRIAL MOTION
最低订购量
重量 / Kilogram
26.048
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Radial Bearing | Universal Mount
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
EZM-4060
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 2.363" Bore; 10" Housing/Block Length; 4.19" Overall Width; 7-1/2" Overall Height; 4" Base to Center of Shaft; 1.03" Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
总宽
4.19 英寸 | 106.426 毫米
孔径
2.363 英寸 | 60.02 毫米
底座到轴心
4 英寸 | 101.6毫米
壳体长
10英寸 | 254毫米
总高
7.5 英寸 | 190.5 毫米
安装孔直
1.03英寸 | 26.162毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新