FLBU 25 KMT https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-FLBU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxNzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJoaU5pOHhNREk1TXpVeE5qSXdOakV4TUM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZSa3hDVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDk4ZTc1NDYzODExMzhlMTM2NmIyODc3YTVhY2Q4MmI3NjhhOGY5MDYyYTkzNTRhM2M5NWM1YjdhOTg2ZGNmYjg
21480168 丝杠支撑轴承 

EWELLIX EWELLIX

FLBU 25 KMT

描述

EWELLIX FLBU 25 KMT

End Support Block; Round Housing; 17MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 64MM Overall Width; 90MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

FLBU 25 KMT

BDI部件号
21480168

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
EAN条码
7333314092878
重量 / Kilogram
1.121
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | High Precision KMT Nut
类别 - BDI
Linear Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
FLBU25 KMT PACKED
详细描述
End Support Block; Round Housing; 17MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 64MM Overall Width; 90MM Overall Height; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
总高
3.543 英寸 | 90 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
壳体长
3.543英寸 | 90毫米
总宽
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新