FLBU32 SELF LOCKING PACKED https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFESBLK-RND-FLBU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg4M3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd3WkM4eE1EVTROekU0TlRZeE1EYzRNaTlKVGtSVFMwWkZVMEpNUzE5U1RrUmZSa3hDVlY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNkNmFjODM1OTYwYzg3ODNiNWNlYTlkZTcwNmY1NjE4OWYxNjMxYjliNGQ5ZTFhMGZjOThjNjBiMzg3NTZjYjk
1241032 丝杠支撑轴承 

EWELLIX EWELLIX

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

描述

EWELLIX FLBU32 SELF LOCKING PACKED

End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

FLBU32 SELF LOCKING PACKED

BDI部件号
1241032

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
制造商名称
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Preloaded | Fixed Axial Mounting | Self Locking Nylstop Nut
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
FLBU32 SELF LOCKING PACKED
详细描述
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 90MM Housing/Block Length; 57.3MM Overall Width; 90MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
壳体长
3.543英寸 | 90毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
总高
3.543 英寸 | 90 毫米
总宽
2.256 英寸 | 57.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新