EWELLIX
EWELLIX
PLBU25 SELF LOCKING PACKED
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX PLBU25 SELF LOCKING PACKED
End Support Block; Plummer Housing; 17MM Bore; 108MM Housing/Block Length; 54.3MM Overall Width; 72MM Overall Height; 39MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
PLBU25 SELF LOCKING PACKED
BDI部件号
1241038
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLBU25-SELF-LOCKING-PACKED/p/1241038
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Plummer
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Plummer Housing | Back to Back Bearing Arrangement | Self Locking Nylstop Nut | Secondary Mounting Hole Size 9.7 MM
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
PLBU25 SELF LOCKING PACKED
详细描述
End Support Block; Plummer Housing; 17MM Bore; 108MM Housing/Block Length; 54.3MM Overall Width; 72MM Overall Height; 39MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
总高
2.835 英寸 | 72 毫米
总宽
2.138 英寸 | 54.3 毫米
壳体长
4.252英寸 | 108毫米
底座到轴心
1.535 英寸 | 39毫米
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米