https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg WBK06-01A
1196719 丝杠支撑轴承 

NSK NSK

WBK06-01A

描述

NSK WBK06-01A

End Support Block; Rectangular Housing; 6MM Bore; 42MM Housing/Block Length; 25.5MM Overall Width; 25MM Overall Height; 13MM Base to Center of Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

WBK06-01A

BDI部件号
1196719

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176235108
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK06-01A
重量/磅
0.331
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 6MM Bore; 42MM Housing/Block Length; 25.5MM Overall Width; 25MM Overall Height; 13MM Base to Center of Shaft; 5.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
壳体长
1.654英寸 | 42毫米
底座到轴心
0.512 英寸 | 13毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
总宽
1.004 英寸 | 25.5 毫米
总高
0.984 英寸 | 25 毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新