NSK
NSK
WBK08-01A
NSK NSK
描述
NSK WBK08-01A
End Support Block; Rectangular Housing; 8MM Bore; 52MM Housing/Block Length; 30MM Overall Width; 32MM Overall Height; 17MM Base to Center of Shaft; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
WBK08-01A
BDI部件号
1196724
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/WBK08-01A/p/1196724
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176235122
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK08-01A
重量/磅
0.551
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 8MM Bore; 52MM Housing/Block Length; 30MM Overall Width; 32MM Overall Height; 17MM Base to Center of Shaft; 6.6MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
总宽
1.181 英寸 | 30 毫米
总高
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
安装孔直
0.26英寸 | 6.6毫米
壳体长
2.047英寸 | 52毫米
底座到轴心
0.669 英寸 | 17毫米