WBK10S-01 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKESBLK-RECT-WBKS-SSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMk1TOHhNRGcyTURRek9UWTVPVFE0Tmk5TlJsSk9VMHRGVTBKTVMxOVNSVU5VWDFkQ1MxTmZVMU5HWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTJhZjM5MzFhZGE1MDRkMTFhNWM1MTkxYjI4NjY5ODA1ZDgxNzE5MzBmMDc3MjE4ZGMyYzA2YjM2ZTYyZjFl
1196737 丝杠支撑轴承 

NSK NSK

WBK10S-01

描述

NSK WBK10S-01

End Support Block; Rectangular Housing; 8MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 20MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

制造商部件号

WBK10S-01

BDI部件号
1196737

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176082542
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Simple Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK10S-01
重量/磅
0.882
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 8MM Bore; 70MM Housing/Block Length; 20MM Overall Width; 43MM Overall Height; 25MM Base to Center of Shaft; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
壳体长
2.756英寸 | 70毫米
底座到轴心
0.984 英寸 | 25毫米
总高
1.693 英寸 | 43 毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
总宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新