NSK
NSK
WBK15-11
NSK NSK
描述
NSK WBK15-11 ; 轴承/丝杠支撑轴承
End Support Block; Square Housing; 15MM Bore; 52MM Housing/Block Length; 44MM Overall Width; 52MM Overall Height; 5.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
NSK WBK15-11
BDI部件号
1196747
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/WBK15-11/p/1196747
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176058837
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK15-11
重量/磅
0.882
详细描述
End Support Block; Square Housing; 15MM Bore; 52MM Housing/Block Length; 44MM Overall Width; 52MM Overall Height; 5.5MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
总高
2.047 英寸 | 52 毫米
安装孔直
0.217英寸 | 5.5毫米
壳体长
2.047英寸 | 52毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
总宽
1.732 英寸 | 44 毫米