WBK20DF-31 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKESBLK-RND-WBKDF-31-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnMU5DOHhNRGcyTURNMU9EWTVOams1TUM5TlJsSk9VMHRGVTBKTVMxOVNUa1JmVjBKTFJFWmZNekZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDk4ZmIxZWJmODE5MGUzZmMyYTI1YWEyMDUyYWVjYmVjZDZkNmRkOTYxNGM3NzlhYjQ5ZGQxNGFlMzk1OGRkMzU
1196758 丝杠支撑轴承 

NSK NSK

WBK20DF-31

描述

NSK WBK20DF-31

End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 80MM Housing/Block Length; 60MM Overall Width; 106MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel

制造商部件号

WBK20DF-31

BDI部件号
1196758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176058875
重量 / Kilogram
1.89
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Round
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Thrust Angular Contact | Flanged Housing | Face to Face Arrangement | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK20DF-31
重量/磅
4.189
详细描述
End Support Block; Round Housing; 20MM Bore; 80MM Housing/Block Length; 60MM Overall Width; 106MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
总高
4.173 英寸 | 106 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米
壳体长
3.15英寸 | 80毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新