WBK20S-01 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKESBLK-RECT-WBKS-SSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMk1TOHhNRGcyTURRek9UWTVPVFE0Tmk5TlJsSk9VMHRGVTBKTVMxOVNSVU5VWDFkQ1MxTmZVMU5HWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlZTJhZjM5MzFhZGE1MDRkMTFhNWM1MTkxYjI4NjY5ODA1ZDgxNzE5MzBmMDc3MjE4ZGMyYzA2YjM2ZTYyZjFl
1196762 丝杠支撑轴承 

NSK NSK

WBK20S-01

描述

NSK WBK20S-01 ; 精机产品/定位承载装置

End Support Block; Rectangular Housing; 20MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 26MM Overall Width; 58MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel

制造商部件号

WBK20S-01

BDI部件号
1196762

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176082573
重量 / Kilogram
0.74
Product Group - BDI
L00220
产品名称
End Support Block
壳体形状
Rectangular
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Single
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Simple Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK20S-01
重量/磅
1.764
详细描述
End Support Block; Rectangular Housing; 20MM Bore; 95MM Housing/Block Length; 26MM Overall Width; 58MM Overall Height; 30MM Base to Center of Shaft; 11MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Single Bearings; Steel
总宽
1.024 英寸 | 26 毫米
安装孔直
0.433英寸 | 11毫米
总高
2.283 英寸 | 58 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体长
3.74英寸 | 95毫米
底座到轴心
1.181 英寸 | 30毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新