NSK
NSK
WBK25-11
NSK NSK
描述
NSK WBK25-11
End Support Block; Square Housing; 25MM Bore; 79MM Housing/Block Length; 70MM Overall Width; 79MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
制造商部件号
WBK25-11
BDI部件号
1196764
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E6%BB%9A%E7%8F%A0%E4%B8%9D%E6%9D%A0-%E6%BB%9A%E6%9F%B1%E4%B8%9D%E6%9D%A0/%E4%B8%9D%E6%9D%A0%E6%94%AF%E6%92%91%E8%BD%B4%E6%89%BF/WBK25-11/p/1196764
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176058899
重量 / Kilogram
1.43
Product Group - BDI
L00112
产品名称
End Support Block
壳体形状
Square
滚动体
Ball Bearing
轴承数量
Double
材料
Steel
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Angular Contact | Flanged Housing | Fixed Support | Black Oxide Finish
类别 - BDI
Support Block Bearings
名称
End Support Block
关键字串
Ball Screw Linear
制造商货号
WBK25-11
重量/磅
3.307
详细描述
End Support Block; Square Housing; 25MM Bore; 79MM Housing/Block Length; 70MM Overall Width; 79MM Overall Height; 9MM Mounting Hole Diam; Ball Bearing; Double Bearings; Steel
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
壳体长
3.11英寸 | 79毫米
安装孔直
0.354英寸 | 9毫米
总高
3.11 英寸 | 79 毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
底座到轴心
0 英寸 | 0毫米